1/2"-os dugókulcs betét Colos, rövid
1/2 colos dugókulcs, colos hatlapú, rövid
DUGÓKULCS-1/2-HEX-3/8COL
ZEBRA
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
- Felület: Krómozott, polírozott/matt
- Meghajtás: 1/2"-os belső négyszögű, golyósretesz horony
- Tipp: Hatlapfejhez
- POWERDRIV®
Megjegyzés
DIN 3120 irányváltós racsnikban való manuális használatra
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Belső négyszög hajtás | 1/2 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Kulcsnyílás | 3/8 |
Hosszúság (L1) | 38 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 16,1 mm |
2. dugókulcs külső átmérője (D2) | 21,9 mm |
Bevonat | Krómozott |