Vászon iparos rövidnadrág
Céhbermuda, vászon
CANVAS VÁSZON BERMUDA MODYF FEKETE 52
MODYF
Cikksz.
M013022052
EAN 4250241937849
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
Strapabíró vászonszövetből készített klasszikus iparos rövidnadrág. Számos praktikus tárolási lehetőség.
- Könnyű, nagyon tartós vászonanyag (nagyfokú kopásállóság)
- Mérőléc zseb, mobiltelefon zseb, hátsó zseb
- Praktikus rögzítési lehetőségek rendezőtáskák számára
- Megerősített varrások a lépésrészben, hátul és elöl
- Műbőr háromszögekkel védett zsebsarkok
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Szín | Fekete |
Méret | 52 |
Anyag | 65% poliészter, 35% pamut |
Textil súlya m2-enként | 310 g |
Mosható ezen a hőmérsékleten: | 60 °C |
Kezelési utasítás | Fehéríteni tilos |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!