Munkanadrág STARLINE® Plus
Munkanadrág, Starline Plus
STAR PLUS MUNKANADRÁG MODYF FEKETE 54
MODYF
Cikksz.
M003172054
EAN 4250856232117
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
Robusztus és praktikus nadrág több különböző zsebbel, melyek bőséges tárolóhelyet biztosítanak. Kényelmes, ezenfelül a kontrasztos részletek rendkívül tetszetőssé teszik.
- Robusztus, nagy teherbírású és könnyen kezelhető
- 2 elülső zsebbel, 2 hátsó zsebbel, combzsebbel, vonalzó zsebbel, kalapácshurokkal
- Fényvisszaverő hajtás
- Gumírozott deréköv, hármas varratok a megerősítéshez
- CORDURA ® térdzsebek (rendkívül kopásálló), az EN 14404 szerint tanúsítva
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Szín | Fekete |
Méret | 54 |
FR/ES/PT/BE méret | 48 |
Anyag | 65% poliészter, 35% pamut |
Textil súlya m2-enként | 250 g |
Térdpárna anyaga | 100% Cordura® 500D |
Térdvédő szín | Szürke |
Mosható ezen a hőmérsékleten: | 60 °C |
Kezelési utasítás | Fehéríteni tilos |