STARLINE® bomberdzseki
Bomberdzseki, Starline
STARLINE MUNKAKABÁT MODYF FEKETE XXL
MODYF
Cikksz.
M001095004
EAN 4250241994088
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
Funkcionális szabásának köszönhetően a dzseki maximális kényelmet biztosít. A könnyen kezelhető anyag, valamint a modern fazon szintén figyelemfelkeltő.
- Erős, funkcionális, nagy igénybevételre tervezett
- 2 elülső zseb, szivarzseb mobiltelefon zsebbel
- Fényvisszaverő paszpól elöl és hátul
- Megerősített varrások, állógallér, YKK rejtett cipzár
- Állítható kézelők és szegély, bővített hátrész
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Szín | Fekete |
Méret | XXL |
Anyag | 65% poliészter, 35% pamut |
Textil súlya m2-enként | 250 g |
Mosható ezen a hőmérsékleten: | 60 °C |
Kezelési utasítás | Fehéríteni tilos |