Rejtett kivetőpánt, TIOMOS click-on 155
Rejtett kivetőpánt, Tiomos M0 155, Click-on
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
A Würth Shopok raktárkészletének megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be.
Kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat a következő számon: (23) 418-130.
Még nem partnere a Würthnek vagy nincs hozzáférése az Online-Shophoz? Regisztráljon néhány lépésben. Sikeres regisztráció után azonnal hozzáférhet a raktárkészletekhez és az árakhoz, valamint azonnal leadhatja rendelését.
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Beépített ujjvédelem, ∅ 7 mm-nél jobban nem nyitható
- Csavaros vagy szegecses csésze
- Könnyedén állítható mélység a végtelen csavar segítségével
- Háromdimenziós beállítás kompatibilis szerelőlappal
Három kivitelben kapható
- Beépített csillapítással (három csillapításbeállítás)
- Beépített csillapítás nélkül
- Önműködően csukódó funkció nélkül (nem rugós)
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Belső vagy polchosszabbítással rendelkező szekrényekhez
Csillapító hatás | Nem |
Rugó | Igen |
Szerelési mód | Rácsavarozás |
Lyuk fúrás | 45/9,5 mm |
Bevonat | Nemesacél fényezés |
Anyag | Acél |
Nyitási szög | 160 fok |