Rejtett kivetőpánt, Nexis 100, bepattintható
Rejtett kivetőpánt, Nexis 100, bepattintható
NEXIS-CLICK-ON-100°-RÁ
Cikksz.
F015072722
EAN 4050641637512
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
A Würth Shopok raktárkészletének megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be.
Kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat a következő számon: (23) 418-130.
Még nem partnere a Würthnek vagy nincs hozzáférése az Online-Shophoz? Regisztráljon néhány lépésben. Sikeres regisztráció után azonnal hozzáférhet a raktárkészletekhez és az árakhoz, valamint azonnal leadhatja rendelését.
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Alacsony csészefuratmélység vékony vagy profilozott ajtókhoz
- Nyitási szög: 100°
- Sima illesztés max. 24 mm vastagságú ajtók esetén
- Kompatibilis a soft-close rendszerekkel
Megjegyzés
CAD számítás megfelelő formában
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Termékinformációk
Adatlapok(X)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!