Spirálfúró szár készlet, DIN 338 HSS N rövid lépcsős, akkus
Spirálf. HSS DIN 338 N készlet, rövid
SPIRÁLFÚRÓ-KLT-DIN338-HSS-D1-13MM
Cikksz.
9501007327
EAN 4062856568888
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
A Würth Shopok raktárkészletének megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be.
Kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat a következő számon: (23) 418-130.
Még nem partnere a Würthnek vagy nincs hozzáférése az Online-Shophoz? Regisztráljon néhány lépésben. Sikeres regisztráció után azonnal hozzáférhet a raktárkészletekhez és az árakhoz, valamint azonnal leadhatja rendelését.
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az építési területek fúrója: gyors és robusztus. 19 darab: 1 db fúró 1,0-10,0 mm-ig minden méretben, 0,5 mm-enként növekvő fokozatokban
Speciális mag geometria a fúróhegyen és szűkített véső él (vékonyító hatás)
- Tökéletesített központosítás és könnyű pontfúrás.
Pontozó használatára nincs szükség
- Gyorsabb fúrás
Használata időt takarít meg
- Csökkentett fogásvételi erő
Kevesebb erőt igényel
- Csökkentett forgatónyomaték
Az akkus fúrógépek használata javítja a teljesítményt (egy akku feltöltéssel több furat készíthető)
- Kerekebb és sorjamentesebb furatok
- Kiterjesztett alkalmazási terület
Erősített, szekvenciális mag elővágó
- Kevesebb rezgés
- Nagyobb stabilitású fúrókorona
- Megnövelt élettartam
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
- Általános, széleskörű alkalmazásokhoz építési területeken, általános acélokban max. 850 N/mm2-ig, színesfémekben, pl. alumíniumban, fában és műanyagokban
- Speciálisan akkus fúrókban történő használathoz fejlesztették ki.
Darabszám a készletben | 19 darab |