FAGYÁLLÓ G13 LILA KONCENTRÁTUM
Hűtő fagyálló koncentrátum G13
FAGYÁLLÓ G13 LILA -72°C 20 KG
Cikksz.
5997675160
EAN 4065747873092
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
A Würth Shopok raktárkészletének megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be.
Kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat a következő számon: (23) 418-130.
Még nem partnere a Würthnek vagy nincs hozzáférése az Online-Shophoz? Regisztráljon néhány lépésben. Sikeres regisztráció után azonnal hozzáférhet a raktárkészletekhez és az árakhoz, valamint azonnal leadhatja rendelését.
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Modern alumínium motorokhoz kifejlesztett, hosszú csereperiódusú, fagyálló hűtőfolyadék koncentrátum.
- A nitrit-, amin- és foszfátmentes, etilénglikol alapú, hibrid típusú fagyálló hűtőfolyadék koncentrátum, az inhibitorok olyan keverékét tartalmazza, amely hatékony védelmet nyújt a hűtőrendszer lefagyásával, túlhevülésével, kémiai és kavitációs korróziójával szemben.
- Egész éves használata védi a vízpumpát, és a hűtőrendszer gumi alkatrészeit is.
- Desztillált vagy ioncserélt vízzel hígítva használandó!
- Műszaki adatok: Monoetilénglikol (95-99%), glicerin, korróziógátló, habzásgátló, szilikát. Tűzveszélyesség: tűzveszélyes.
- Szabványok: VW TL-774-J (G13), AFNOR NFR 15-601, BS 6580:2010, BS 5117, SAE J 1034, ÖNORM V5123.
- Minőségét megőrzi: Száraz, hűvös, napfénytől védett, jól szellőző helyen, az eredeti csomagolásban, légmentesen lezárva a gyártástól számított 5 évig. Gyártási idő a flakonon található.
MegjegyzésHígítás nélkül nem használható!
Ezek az adatok ajánlások, melyek saját tapasztalatainkon alapulnak. Használat előtt végezzen próbát!
További információt a műszaki adatlapon talál. Kizárólag ipari és foglalkozásszerű felhasználásra.
További információt a műszaki adatlapon talál. Kizárólag ipari és foglalkozásszerű felhasználásra.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási területAlkalmas valamennyi személy- és tehergépkocsi, mezőgazdasági- és építőipari gép, valamint ipari berendezés nyitott és zárt hűtőrendszeréhez.
Útmutató
Hígítási arány fagyálló-ioncserélt vízzel, forráspont:
- 50%-50% = - 36°C + 107°C
- 40%-60% = - 23°C + 106°C
- 30%-70% = - 18°C + 103°C
Terméktömeg (darabonként) | 20 kg |