Forrasztópisztoly, Turbojet 5 db 8.4.2 rendszerkofferben
Forrasztópisztoly Turbojet Sysko
TURBOJET-FORRASZTÓ-PISZTOLY-SZETT-SYSKO
SYSTEMKOFFER
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Piezo gyújtó
Start/stop funkció a maximális biztonság és kényelem érdekében
Bajonett gyorszár
Gyors, szerszám nélküli forrasztópisztoly-csere
Pontos lángszabályozás
A finoman beállítható szelep pontos lángszabályozást biztosít
Reteszelőgomb a folyamatos használathoz
Minden helyzetben használható (fej felett is)
Adatlapok(X)
Gépjármű- és fémipar
- Keményforrasztás 18 mm-es átmérőig
- Lágyforrasztás max. 40 mm-es átmérőig
- Beragadt és berozsdásodott csavarok, csapszegek kilazítása
- Festék és alvázvédő eltávolítása
Elektromos/vízvezeték-szerelési munkák
- Bármilyen zsugorítási feladathoz
- Keményforrasztás 18 mm-es átmérőig
- Lágyforrasztás max. 40 mm-es átmérőig
- Fagyott csövek kiolvasztása
Rendszer méretek | 8.4.2 |
Névleges teljesítmény | 2.2 kW |
Üzemi nyomás | 2 bar |
Óránkénti gázfogyasztás | 165 g |
GÁZPATRON TURBO JET KÉSZÜLÉKHEZ 210 G
Csomagolási egység
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám felépítése
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBBVVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Árakkal kapcsolatos információk
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra. Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.Mennyiség
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!