Fékcső hollander készlet 155 db-os, rendszerkofferben
Fékvezeték-csatlakozó készlet, Sysko
FÉKVEZETÉK-CSATLAKOZÓ-KLT-155DB-SYSKO
SYSTEMKOFFER
Cikksz.
5964088900
EAN 4046777888614
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
12 méretben, különböző járművekhez.
Szállítási terjedelem:
- 10 db E-cső-Ø-D 4,75-SW10-(3/8"-24 UNF)
- 5 db E-cső-Ø-D 4,75-SW13-(1/2"-20 UNF)
- 10 db E-cső-Ø-D 6,0-SW12-M12 x1
- 10 db F-cső-Ø-D 4,75-SW11-(3/8"-24 UNF)
- 10 db F-cső-Ø-D 4,75-SW10-M10 x 1,25
- 10 db E-cső-Ø-D 4,75-SW10-M10 x 1,25
- 5 db F-cső-Ø-D 4,75-SW12-M12 x1
- 5 db E-cső-Ø-D 4,75-SW14-(3/8"-24 UNF)
- 10 db E-cső-Ø-D 4,75-SW14-M10 x1
- 40 db F-cső-Ø-D 4,75-SW11-M10 x1
- 30 db E-cső-Ø-D 4,75-SW10-M10 x1
- 10 db F-cső-Ø-D 4,75-SW11-M10 x 1 hosszú
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 155 darab |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Anyagmegnevezés | 9 SMnPb 28 k |
DIN | 1651 |
Tartalmaz: Fékcső hollander készlet 155 db-os, rendszerkofferben:
40
x
Leírás:
M10 x 1;Kulcsnyílás: 11 mm;A következő külső csőátmérőhöz:: 4,75 mm
Mennyiség:
40
x
30
x
Leírás:
10 mm;A következő külső csőátmérőhöz:: 4,75 mm
Mennyiség:
30
x
10
x
Leírás:
M10 x 1;Kulcsnyílás: 14 mm;A következő külső csőátmérőhöz:: 4,75 mm
Mennyiség:
10
x
10
x
Leírás:
Kulcsnyílás: 11 mm;A következő külső csőátmérőhöz:: 4,75 mm
Mennyiség:
10
x
10
x
Leírás:
10 mm;A következő külső csőátmérőhöz:: 4,75 mm
Mennyiség:
10
x
10
x
Fékcső hollander, M típus
ZSÍRZÓ M10X1.25 FIAT/MAZD
Leírás:
10 mm;A következő külső csőátmérőhöz:: 4,75 mm
Mennyiség:
10
x
10
x
Leírás:
10 mm;A következő külső csőátmérőhöz:: 4,75 mm
Mennyiség:
10
x
5
x
Leírás:
Kulcsnyílás: 14 mm;A következő külső csőátmérőhöz:: 4,75 mm
Mennyiség:
5
x
5
x
Leírás:
M12 x 1;Kulcsnyílás: 12 mm;A következő külső csőátmérőhöz:: 4,75 mm
Mennyiség:
5
x
10
x
Leírás:
M12 x 1;Kulcsnyílás: 12 mm;A következő külső csőátmérőhöz:: 6,00 mm
Mennyiség:
10
x
10
x
Leírás:
M10 x 1;Kulcsnyílás: 11 mm;A következő külső csőátmérőhöz:: 4,75 mm
Mennyiség:
10
x
5
x
Fékcső hollander PF típus
ZSÍRZÓ 1/2 E PEUGEOT/R
Leírás:
Kulcsnyílás: 13 mm;A következő külső csőátmérőhöz:: 4,75 mm
Mennyiség:
5
x
1
x
Leírás:
Egy fix rekesz a különféle apró alkatrészek rendezett tárolásához és visszakereséséhez. Más rendszer-elválasztókkal kombinálva használható.
Mennyiség:
1
x
1
x
Leírás:
Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
Mennyiség:
1
x
Csomagolási egység
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám felépítése
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBBVVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Árakkal kapcsolatos információk
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra. Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.Mennyiség
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.