Vegyi injektáló habarcs, Concrete Multi WIT-UH 300
Vegyi injektáló habarcs, Concrete Multi WIT-UH 300
WIT-UH300-RAGASZTÓHABARCS-420ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kétkomponensű reaktív ragasztóhabarcs, uretán vinilészter hibrid ragasztóhabarcs, sztirolmentes
- Egyedi rögzítési pont repedezett és repedésmentes betonokban, szeizmikus teljesítménykategória: C1 (M8–M30) és C2 (M12–M24): W-VI-A horgonycsavar, W-VD-A horgonycsavar, normál menetes szár 3.1 átvételi igazolással, W-VI-IG belső menetes dübel
- A német szövetségi vízügyi törvény (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) hatálya alá tartozó területek: Würth injektáló rendszer WIT-UH 300 (vegyi dübel) bevonat nélküli LI/LIP betonfelületekben való használatra SFH létesítményekben
- Utólagos betonacél toldás
- Európai műszaki értékelés, ETA-17/0127: Egyedi rögzítési pont + repedezett és nem repedezett beton (W-VI-A horgonycsavar, W-VD-A horgonycsavar, normál menetes szár 3.1 átvételi igazolással, W-VI-IG belső menetes dübel), C1 (M8–M30) és C2 (M12–M24) szeizmikus teljesítménykategória
- Európai műszaki értékelés, ETA-17/0036: Utólagos betonacél toldás (REBAR)
- Európai műszaki értékelés, ETA-23/0699: Utólagos betonacél toldás javított kötéssel és hasadási hiba statikus hatásnak való kitettség esetén
- Általános típusú engedély: Z-74.8-207: Würth WIT-UH 300 injektáló rendszer bevonat nélküli LI/LIP betonfelületekhez SFH létesítményekben történő használatra (a tömítő felületekben történő rögzítés a német szövetségi vízügyi törvény hatálya alá tartozik)
- Általános típusú engedély: Z-21.8-2156: Utólagos betonacél toldás fáradást kiváltó hatásnak kitéve
- Európai műszaki értékelés, ETA-17/0127: Egyedi rögzítési pont + repedezett és nem repedezett beton (W-VI-A horgonycsavar, W-VD-A horgonycsavar, normál menetes szár 3.1 átvételi igazolással, W-VI-IG belső menetes dübel), C1 (M8–M30) és C2 (M12–M24) szeizmikus teljesítménykategória
- Európai műszaki értékelés, ETA-17/0036: Utólagos betonacél toldás (REBAR)
- Európai műszaki értékelés, ETA-23/0699: Utólagos betonacél toldás javított kötéssel és hasadási hiba statikus hatásnak való kitettség esetén
- Általános típusú engedély: Z-74.8-207: Würth WIT-UH 300 injektáló rendszer bevonat nélküli LI/LIP betonfelületekhez SFH létesítményekben történő használatra (a tömítő felületekben történő rögzítés a német szövetségi vízügyi törvény hatálya alá tartozik)
- Általános típusú engedély: Z-21.8-2156: Utólagos betonacél toldás fáradást kiváltó hatásnak kitéve
- Fémszerkezetek, fémprofilok, faszerkezetek, konzolok, csövek, kábelcsatornák stb. rögzítésére alkalmas.
- Szerkezeti dilatációhoz, mennyezeti és fali csatlakozókhoz, teherhordó szerkezetek dilatációjához, teherhordó szerkezetek megerősítéséhez, erkélyek és előtetők rögzítéséhez, ideiglenes nyílások és „véletlenül kimaradt” betonacélok tömítéséhez
- A vízre veszélyes anyagok tárolására, feltöltésére és kezelésére szolgáló rendszerekben a gyűjtőtálcák, gyűjtőberendezések és bevonat nélküli LI és LIP betonból készült felületek rögzítésére szolgáló rögzítőrendszer
Tartály | Koaxiális patron |
Űrtartalom | 420 ml |
Alkalmas kinyomópisztoly | Akkumulátoros kinyomópisztoly, 420ml |
Min./max. környezeti hőmérséklet /feltételek | -5 eddig: 40 °C / hőmérséklet a rögzítő talajban feldolgozás és edzés alatt |
Min./max. környezeti hőmérséklet /feltételek | -40 eddig: 160 °C / a teljes átkeményedést követően |
Hőállóság, hosszú távú hőmérsékleten max. | 100 °C |
Hőállóság, rövid távú hőmérsékleten max. | 160 °C |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 18 Hónap / Tárolás hűvös és száraz helyen, 5 °C és 25 °C között |
Engedély | ETA-17/0036 |
Kémiai bázis | 2 komponensű gyanta |
Szín | Szürke |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!