Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Vegyi injektáló habarcs, Basic WIT-PM 200

Vegyi injektáló habarcs, Basic WIT-PM 200
WIT-PM 200 2K RAGASZTÓHABARCS 420 ML

Cikksz. 5918240420
EAN 4056807052403

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Vegyi injektáló habarcs, Basic WIT-PM 200

Cikksz. 5918240420
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
Alap habarcs falazathoz és nem repedezett betonhoz

Kétkomponensű reaktív ragasztóhabarcs, poliészter, sztirolmentes



Egyedi rögzítési pont nem repedezett betonban:


W-VI-A horgonycsavar, W-VD-A horgonycsavar, normál menetes szár 3.1 átvételi igazolással



Egyedi rögzítési pont falazatban (SH perforált hüvellyel ellátott rendszer):


W-VI-A horgonycsavar, normál menetes szár 3.1-es átvételi igazolással, SH perforált hüvely

Teljesítés igazolása
  • Európai műszaki engedély, ETA-12/0569: Egyedi rögzítési pont + nem repedezett beton (W-VI-A horgonycsavar, W-VD-A horgonycsavar, normál menetes szár 3.1 átvételi igazolással)

  • Európai műszaki értékelés, ETA-13/0037: Egyedi rögzítési pont + falazat (W-VI-A horgonycsavar, normál menetes szár 3.1, SH perforált hüvely, gázbeton csak perforált hüvely nélkül)
Alkalmazási terület
  • Európai műszaki engedély, ETA-12/0569: Egyedi rögzítési pont + nem repedezett beton (W-VI-A horgonycsavar, W-VD-A horgonycsavar, normál menetes szár 3.1 átvételi igazolással)

  • Európai műszaki értékelés, ETA-13/0037: Egyedi rögzítési pont + falazat (W-VI-A horgonycsavar, normál menetes szár 3.1, SH perforált hüvely, gázbeton csak perforált hüvely nélkül)
Alkalmazási terület
  • Nem repedezett betonba, tömör és perforált tégla falazatba, gázbetonba történő rögzítéshez

  • Fa- és fémszerkezetek, fémprofilok, konzolok, rácsok, szaniterelemek, csővezetékek, kábelcsatornák stb. rögzítésére alkalmas.

Űrtartalom

420 ml

Hőállóság, hosszú távú hőmérsékleten max.

50 °C

Hőállóság, rövid távú hőmérsékleten max.

80 °C

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

18 Hónap / 5°C és 25°C között

Kémiai bázis

Poliészter, sztirolmentes

Szín

Betonszürke

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk