Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

W-VD-A/S horgonycsavar a W-VPZ és W-VD kapszulás vegyi dübel rendszerekhez és a WIT injektáló rendszerekhez, betonba, horganyzott acél

Horgonycsavar, W-VD-A/S, horganyzott acél
MENETESSZÁR-(W-VD-A/S)-(A2K)-15-M10X115

Cikksz. 5915110115
EAN 4047376657144

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
W-VD-A/S horgonycsavar a W-VPZ és W-VD kapszulás vegyi dübel rendszerekhez és a WIT injektáló rendszerekhez, betonba, horganyzott acél

Cikksz. 5915110115

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

W-VD kartusos rendszerekhez és a WIT injektáló rendszerekhez, betonba. Horganyzott acél

Menetes szár hegyes szöggel és hatlapú fejjel (patronos rendszerrel ütve-forgatva behajtást tesz lehetővé)

A horgonycsavar az alábbi jóváhagyásokkal rendelkezik:


  • W-VD vegyi dübel rendszer, 8-as opció: ETA-06/0074

  • BETON-MULTI WIT-UH 300 injektáló rendszer, 1. opció: ETA-17/0127

  • ALLROUNDER WIT-VM 250 injektáló rendszer, 1. opció: ETA-12/0164

  • WIT-Nordic injektáló rendszer, 1. opció: ETA-12/0164

  • WIT-PE 500 injektáló rendszer, 1. opció: ETA-09/0040

  • BASIC WIT-PM 200 injektáló rendszer, 7. opció: ETA-12/0569
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A horgonycsavar az alábbi kartusos rendszerekhez és injektáló rendszerekhez használható:


  • W-VD vegyi dübel rendszer, 8. opció – repedésmentes beton

  • BETON-MULTI WIT-UH 300 injektáló rendszer, 1. opció – repedezett és repedésmentes beton

  • ALLROUNDER WIT-VM 250 injektáló rendszer, 1. opció – repedezett és repedésmentes beton

  • WIT-Nordic injektáló rendszer, 1. opció – repedezett és repedésmentes beton

  • WIT-PE 500 injektáló rendszer, 1. opció – repedezett és repedésmentes beton

  • BASIC WIT-PM 200 injektáló rendszer, 7. opció – repedésmentes beton

A W-VD-A/S (horganyzott acél) száraz beltéri területeken használható

Metrikus dübelátmérő

M10

Szilárdsági osztály

5,8

Rögzítési magasság (t fix)

15 mm

Dübelhossz (l) (l)

115 mm

Effektív rögzítési mélység (h ef)

90 mm

Névleges fúrószár átmérő kazetta rendszerhez (d 0)

12 mm

Névleges fúrószár átmérő befecskendező rendszerhez (d 0)

12 mm

Furatmélység (h 0)

90 mm

Engedély

ETA-06/0074
ETA-12/0164
ETA-12/0569
ETA-17/0127
ETA-19/0542
ETA-20/0647
ETA-20/1038
ETA-21/0168