W-VD-A/S horgonycsavar a W-VPZ és W-VD kapszulás vegyi dübel rendszerekhez és a WIT injektáló rendszerekhez, betonba, horganyzott acél
Horgonycsavar, W-VD-A/S, horganyzott acél
MENETESSZÁR-(W-VD-A/S)-(A2K)-20-M8X110
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Menetes szár hegyes szöggel és hatlapú fejjel (patronos rendszerrel ütve-forgatva behajtást tesz lehetővé)
A horgonycsavar az alábbi jóváhagyásokkal rendelkezik:
- W-VD vegyi dübel rendszer, 8-as opció: ETA-06/0074
- BETON-MULTI WIT-UH 300 injektáló rendszer, 1. opció: ETA-17/0127
- ALLROUNDER WIT-VM 250 injektáló rendszer, 1. opció: ETA-12/0164
- WIT-Nordic injektáló rendszer, 1. opció: ETA-12/0164
- WIT-PE 500 injektáló rendszer, 1. opció: ETA-09/0040
- BASIC WIT-PM 200 injektáló rendszer, 7. opció: ETA-12/0569
Adatlapok(X)
A horgonycsavar az alábbi kartusos rendszerekhez és injektáló rendszerekhez használható:
- W-VD vegyi dübel rendszer, 8. opció – repedésmentes beton
- BETON-MULTI WIT-UH 300 injektáló rendszer, 1. opció – repedezett és repedésmentes beton
- ALLROUNDER WIT-VM 250 injektáló rendszer, 1. opció – repedezett és repedésmentes beton
- WIT-Nordic injektáló rendszer, 1. opció – repedezett és repedésmentes beton
- WIT-PE 500 injektáló rendszer, 1. opció – repedezett és repedésmentes beton
- BASIC WIT-PM 200 injektáló rendszer, 7. opció – repedésmentes beton
A W-VD-A/S (horganyzott acél) száraz beltéri területeken használható
Metrikus dübelátmérő | M8 |
Szilárdsági osztály | 5,8 |
Rögzítési magasság (t fix) | 20 mm |
Dübelhossz (l) (l) | 110 mm |
Effektív rögzítési mélység (h ef) | 80 mm |
Névleges fúrószár átmérő kazetta rendszerhez (d 0) | 10 mm |
Névleges fúrószár átmérő befecskendező rendszerhez (d 0) | 10 mm |
Furatmélység (h 0) | 80 mm |
Engedély | ETA-06/0074 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |