Beütődübel, SHARK® Hammer, SK típus
SHARK HAMMER beütőék, sülly. gall., SK típ.
BEÜTŐÉK-SHARK-HAMMER-SK-MÜA-40-8X80
ZEBRA-SHARK
Cikksz.
590631880
EAN 4061975320889
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
A gyors összeszerelésnek és a bizonyított teljesítménynek köszönhetően a termék univerzális megoldást biztosít könnyebb terhek helyben történő beszereléssel való rögzítéséhez. Dübelhüvely horganyzott acélból készült süllyesztett fejű peremes szeggel
- Gyors, költséghatékony beszerelés
- A dübel és a csavarszeg előszerelt - nem kell keresgélni a megfelelő csavart
- Helyben történő beszereléshez alkalmas
- A csavarfejen levő hajtó-kiképzés jóvoltából eltávolítható
- A pontosan kialakított, beépített bekalapálási ütköző meggátolja a korai kitágulást
- UV-sugárzással szemben ellenálló
- Korhadásálló (kiváló minőségű poliamidból készült műanyag dübel)
- -40 °C-tól +100 °C-ig hőálló
- Süllyesztett és kinyúló burkolatokhoz
- Süllyesztett fejű, puhafába automatikusan besüllyeszthető
- Halogénmentes
Teljesítés igazolása
- Európai műszaki értékelés, ETA-19/0182: 6-os és 8-as méretű SHARK® kalapácsok számos különböző, nem szerkezeti alkalmazásokhoz, beton esetében
- Európai műszaki értékelés, ETA-19/0182: 8-as méretű SHARK® kalapácsok számos különböző, nem szerkezeti alkalmazásokhoz, falazat esetében (kivéve: M8 x 45)
Üzemi adatok | Jellemző értékek | |||
Dübelátmérő [mm] | 6 | 8 | ||
Megengedett húzóterhelés | Beton, B25 vagy C20/25 | Fmegeng [kN] | 0,2 | 0,2 |
Mészhomok tégla, KS 12 | – | 0,12 | ||
Üreges mészhomok tégla, KSL 12 | – | 0,075 | ||
Meghúzási nyomatékok (csak MENETES típushoz) | Tszer [Nm] | 4 | 4 | |
Furatmélység | h1 ≥ [mm] | 35 | 45 | |
Beállítási mélység | hnév ≥ [mm] | 30 | 40 | |
Menetátmérő (csak MENETES típushoz) | dmen [mm] | M6 | M8 | |
Menethossz (csak MENETES típushoz) | Imen [mm] | 6 | 9 | |
Névleges fúrási átmérő | d0 [mm] | 6 | 8 | |
Furat átmérő kompozitban | df [mm] | 6,5 | 8,5 |
Alkalmazási terület
- Európai műszaki értékelés, ETA-19/0182: 6-os és 8-as méretű SHARK® kalapácsok számos különböző, nem szerkezeti alkalmazásokhoz, beton esetében
- Európai műszaki értékelés, ETA-19/0182: 8-as méretű SHARK® kalapácsok számos különböző, nem szerkezeti alkalmazásokhoz, falazat esetében (kivéve: M8 x 45)
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
- Betonban és falazatban használható
- Bármilyen kis terhelhetőségű szerelvényhez beltéri utómunkálatok esetén, valamint fa, fém, vízvezeték, szaniter és elektromos alkalmazásokhoz, pl. fagerendák, falécek, vékony fémlemezek és egyéb elemek rögzítésére, amelyek süllyesztett szerelést igényelnek
Dübelátmérő | 8 mm |
Dübelhossz (l) | 80 mm |
Max. rögzítési magasság (t fix) | 40 mm |
Illesztési mélység (h nom) | 40 mm |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 8 mm |
Furatmélység (h 1) | 45 mm |
Furatátmérő az alkatrészben (d f) | 8,5 mm |
Szeg anyaga | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Belső meghajtó | Z3 |