Pneumatikus ütvecsavarozó DSS 1/2" Premium COMPACT
Sűr. lev. ütvecsavarozó, DSS 1/2", Premium COMPACT
LEV.ÜTVECSAV-DSS-1/2 PREMIUM COMPACT
MASTER
Cikksz.
57143080
EAN 4061975320964
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
Kiváló minőségű ütvecsavarozó, robusztus, üvegszál-erősítésű műanyag burkolattal, átlagon felüli teljesítménnyel és kényelmes felszereltséggel
- Kitűnő teljesítmény/súly arány
- Akár 1100 Nm maximális indulási nyomaték csupán 1,1 kg súllyal
- Megbízható maximális teljesítményértékek és hosszú élettartam
- Kiváló minőségű kalapácsos ütőmű és henger, különleges 7 lamellás légmotorral
- 4 fokozatú teljesítménybeállítás kényelmes, egy kézzel végrehajtható irányváltással, aminek köszönhetően mindig optimális, könnyen végrehajtható az aktuális alkalmazáshoz való igazítás
- Kiváló kezelhetőség és optimális irányítás
- Különösen ergonomikus markolat SoftGrip elemekkel és pontos kioldóval
Megjegyzés
- Az ütvecsavarozó nem nyomatékhatárolós csavarhúzó. Az adott nyomatékot igénylő kötéseket ellenőrizni kell egy nyomatékmérővel, miután meghúzta az ütvecsavarozóval.
- Ha az ütvecsavarozót rendszeresen használja, hozzá kell naponta adni egy kis olajat a sűrített levegőhöz, és havonta körülbelül két löketnyi hajtómű zsírt kell adagolni a zsírzószemeken keresztül.
- Dugaszolható karmantyú nélkül
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Szerszámbefogó típusa | 1/2-os külső négylapú |
Max. munkanyomaték | 750 Nm |
Max. forgatónyomaték kicsavarozásnál | 1100 Nm |
Hangnyomásszint | 88.6 dB |
Rezgés | 7.88 m/s² |
Üzemi nyomás | 6.3 bar |
Gép tömege | 1,1 kg |
Tömlő min. belső átmérő | 8 mm |
Levegőfogyasztás | 135 l/perc |
Csatlakozómenet | G 1/4 |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 115 x 61 x 186 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!