Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Multi-vonallézer, MLLG 18

Multi-vonallézer, MLLG 18
MULTI-VONALLÉZER-MLLG18

Cikksz. 5709300110
EAN 4056807241166

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Önszintező, kiváló minőségű, többvonalas lézer beltéri és kültéri használatra, jól látható zöld vonalakkal
  • Hatalmas időmegtakarítás és maximális pontosság másodperceken belül az elektronikus önszintezésnek köszönhetően

  • A zöld lézervonalak jó láthatóságot biztosítanak, világos fényviszonyok között is jól láthatóak

  • Nagyfokú rugalmasság az egyedileg választható vonalaknak köszönhetően – folyamatos 360°-os vonal a vízszintes és függőleges síkban, 4 db 90°-os vonal függőleges síkban vagy 90°-os szögben a talajon

  • A lézerszemüveg a szállítási terjedelem részét képezi, amivel a lézervonalak még tisztábban láthatók

  • A lítiumion-akkumulátor által biztosított hosszú üzemidő megszakítás nélküli munkavégzést biztosít

  • Robusztus ház IP55 védettségi fokozattal por és vízsugár ellen

  • A készüléket nem kell átállítani, használható vízszintes és függőleges alkalmazáshoz egyaránt

  • A kézi vevővel (külön kapható) kombinálva nagyobb távolságokra is használható, erős fényviszonyok mellett
Megjegyzés

Alkalmas bel- és kültéri használatra

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A többvonalas lézer számos alkalmazási területen használható minden olyan beltéri és kültéri feladathoz, amely vízszintes és függőleges iránymeghatározást igényel, például csempézés, szárazépítészet, szekrény- vagy polcszerelés és belsőépítészeti kivitelezés során. Az univerzális jelfogónak köszönhetően a szintezési műveletek kültéren is elvégezhetők, akár 80 m távolságban.

Lézerosztály

2M

Szintezés mérési pontossága (+/- hosszúságegységre vetítve)

1 mm/10m

Önszintezési tartomány (+/-)

4 fok

Hatótávolság vevőkészülék nélkül

50 m

Hatótávolság vevőkészülékkel

80 m

Min. hőmérsékleti feltételek

-10 °C

Max. hőmérsékleti feltételek

45 °C

Hosszúság

215 mm

Szélesség

150 mm

Magasság

156 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 55

Tölthető akku/akku típusa

Li-ion

Tartalmaz: Multi-vonallézer, MLLG 18:
1 x
Akkumulátor MLLG 18 típushoz

LO-ION-AKKUPAKK-MLG18.HOZ

Mennyiség: 1 x
1 x
Töltőkészülék MLL12 vonallézerekhez

VONALLÉZER-TÖLTŐ-LT-MLL12

Mennyiség: 1 x
Célzó tábla Zöld
1 x
Célzó tábla Zöld

CÉLTÁBLA-ZÖLD

Leírás: Zöld fényvisszaverő célzó tábla többvonalas lézer mágneséhez.
Mennyiség: 1 x
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
Teleszkópos szintezőléc

TELESZKÓPOS MÉRŐLÉC LÉZERHEZ

Alumínium mérési segéd milliméter pontosságú szintezéshez
x 1 db
Emelhető háromlábú műszerállvány alumíniumból készült

HÁROMLÁBÚ-MŰSZERÁLLVÁNY-ALU-H95-269CM

Kiváló minőségű emelhető alumínium háromlábú műszerállvány beltéri és kültéri használathoz