Akkumulátoros üzemű elektromos szerszámok, szerszámtáska készlet, 18 V M-CUBE ABS/AWS/ASS COMPACT M-CUBE
M-CUBE elektromos szerszám készlet, ABS/AWS/ASS
M-CUBE AKKUS KÉSZLET ABS/AWS/ASS 18 COMP
MASTER M-CUBE
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Minden egység folyamatos motorellenőrző rendszerrel és hosszú motorélettartammal rendelkezik:
- Az elektronikus motorvédő funkció idő előtt kikapcsolja a motort beragadás, túlterhelés vagy túlmelegedés esetén.
- Hatékony, kis karbantartási igényű, kefe nélküli elektromotor teljesítménytartalékkal, terhelés alatt is stabilabb sebességet tart fenn.
ABS 18 COMPACT
A 13 mm-es forrasztott keményfém szorítópofákkal ellátott Röhm fém befogótokmánynak köszönhetően maximális élettartamú és csak kismértékben kopik.
AWS 18 COMPACT
A biztonsági kapcsolónak és fék funkciónak köszönhetően biztonságos munkavégzés, mivel gyorsan leállítja a tárcsát a kapcsoló felengedése esetén.
ASS 18-1/2" COMPACT
Kompakt és erős vezeték nélküli ütvecsavarozó állítható teljesítménybeállításokkal és nagy indulási nyomatékkal a különféle alkalmazásokhoz.
Adatlapok(X)
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 4 Ah |
Névleges feszültség | 18 V/DC |
Töltőfeszültség | 230 V/AC |
Darabszám a készletben | 8 darab |
AKKUS SAROKCS AWS 18-125 P COMPACT KART
MASTER M-CUBEAKKUS ÜTVECSAV ASS 18-1/2 COMPACT KART
MASTER M-CUBEAKKUS FÚRÓ-CSAV ABS 18 COMPACT KART
MASTER M-CUBELI-ION AKKUMULÁTOR 18 V/4AH M-CUBE BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRCsomagolási egység
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám felépítése
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBBVVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Árakkal kapcsolatos információk
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra. Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.Mennyiség
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.