Akkumulátoros csavarozó AS 12 COMPACT M-CUBE
Akkumulátoros csavarhúzó, AS 12, 1/4˝ COMPACT
AKKUS CSAVAROZÓ AS 12-1/4 COMPACT KART
MASTER M-CUBE
Cikksz.
5701104000
EAN 4061975218902
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
Rendkívül kompakt és hatékony akkus csavarozó általános fúrási és csavarozási alkalmazásokhoz
- Kényelmes és kímélő munkavégzéshez akár fejmagasság feletti, valamint szűk helyeken végzett munkáknál is
- Kompakt, könnyű és ergonomikus kialakítás. Vékony markolat és biztonságos lábelhelyezés a becsúsztatható akkumulátorrendszernek köszönhetően
- Folyamatos motorellenőrzés, mivel az elektronikus motorvédelmi funkció már az eltömődés, túlterhelés és túlmelegedés esetén kikapcsolja a motort
- Az ¼"-os E 6,3 bitekkel kompatibilis beépített, gyors szerszámcserét biztosító tartó gyors és szerszámmentes bitcserét tesz lehetővé
- Az akkumulátorblokkon lévő LED-lámpa jól megvilágított munkaterületet biztosít
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 12 V/DC |
Üresjárati fordulatszám 1./2. fokozatban min./max. | 0-400 / 0-1500 Ford/perc |
Max. nyomaték, kemény/puha | 32 / 19 Nm |
Szerszámbefogó típusa | 1/4-os belső hatlapú |
Gép tömege tölthető akkumulátorral | 1,09 kg |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 0 darab |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 0 Ah |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!