Akkus fúró-csavarozó, BS 12-A Multi
Akkus fúró-csavarozó, BS 12-A Multi
AKKUS FÚRÓ-CSAV PYP BS 12-A MULTI 2X2AH
MASTER
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Rendkívül sokoldalú
- 10 mm-es, automatikusan záró gyorsbefogó fúrótokmány
- A szögadapter 16 helyzetbe (360°) állítható az adapter levétele nélkül, és könnyen kombinálható a másik 3 adapterrel.
- Az excenter toldalék 16 helyzetbe (360°) állítható a toldalék levétele nélkül, és beépített, zárolható, 1/4 hüvelykes univerzális bittartójával alkalmas minden szabványos fúrószár és csavarhúzóbetét (E6 + C6) egyszerű befogatásához.
Minden szabványos fúrószár és csavarhúzóbetét (E6 + C6) könnyen befogadható vele
Zárolható, 1/4”-es univerzális bittartó
Kényelmes és kímélő munkavégzés, akár fejmagasság feletti, valamint szűk vagy nehezen hozzáférhető helyen végzett munkánál is
Kompakt, könnyű és ergonomikus
Kompatibilis az összes 10,8 és 12 V-os akkus termékkel
Az akkumulátoros változatot szállítózsákban szállítjuk.
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 12 V/DC |
Üresjárati fordulatszám 1./2. fokozatban min./max. | 0-400 / 0-1300 Ford/perc |
Max. nyomaték, kemény/puha | 30 / 15 Nm |
Fúrótokmány min./max. befogási szélesség | 6,3-6,3 mm |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 2 darab |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 2 Ah |
Max. furatátmérő acélban | 10 mm |
Max. furatátmérő fában | 19 mm |
Hosszúság | 143 mm |
Magasság | 178 mm |
Gép tömege tölthető akkumulátorral | 0,8 kg |
TOKMÁNY-(BS12-A-MULTI-HEZ)-SB10
BIT-ATTCH-(F.BS12-A-MULTI)-BV1/4
ANGLATTCH-(F.BS12-A-MULTI)
ECATTCH-(F.BS12-A-MULTI)-EV1/4
AKKUMULÁTOR PYP LI-ION 12V 2AH
MASTERTÖLTŐ PYP 12V AL40-LI
MASTERCsomagolási egység
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám felépítése
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBBVVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Árakkal kapcsolatos információk
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra. Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.Mennyiség
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!