Csiszolótárcsa, NET PERFECT
Csiszolótárcsák, Net-perfect
CSISZOLÓPAPÍR-TPZR-NET-P100-D150
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Tiszta munkavégzés
A hálós csiszolótárcsa nyitott szerkezete lehetővé teszi a csiszolópor teljes egészében és az egész területen történő elszívását.
Lyukkialakítástól független
Alkalmazkodik bármilyen tépőzáras támasztótányérhoz
Nagyobb anyageltávolítás, valamint jelentősen hosszabb élettartam a hagyományos lyukas csiszolótárcsához viszonyítva
Hálós szerkezet
A támasztótányér védelme érdekében habszivacs alátétpárna használata javasolt.
Adatlapok(X)
Gépjárműjavítás, festés és szárazépítés, famegmunkálás, fémmegmunkálás, műanyag-feldolgozás, hajóépítés stb.
Átmérő (Ø) | 150 mm |
Szemcseméret | 100 |
Ragasztórendszer | Tépőzár |
Csiszolóanyag anyaga | Nemes korund |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!