Munkavédelmi szandál Economic S1P
Munkavédelmi szandál, S1P, Economic
MAMBA MUNKAVÉDELMI SZANDÁL S1P 41
Cikksz.
5357124410
EAN 4053479243108
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
A Würth Shopok raktárkészletének megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be.
Kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat a következő számon: (23) 418-130.
Még nem partnere a Würthnek vagy nincs hozzáférése az Online-Shophoz? Regisztráljon néhány lépésben. Sikeres regisztráció után azonnal hozzáférhet a raktárkészletekhez és az árakhoz, valamint azonnal leadhatja rendelését.
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szár: fekete és vízlepergető valódi bőr
- Bélés: szellőző, kis karbantartást igénylő textil bélés
- Belső talprész: kivehető, gyorsan száradó és antibakteriális talpbetét
- Cipőorr: Acél cipőorr
- Köztes talp: anti-perforációs acél talp
- Talp: Egyrétegű PU-talp, csúszásbiztos, antisztatikus, olajálló és akár 140 C-ig hőálló
Munkavédelmi osztály S1P:
Zárt sarokfelület, antisztatikus, energiaelnyelő sarok, 200 J energia elnyelésére képes orrmerevítő, olaj- és benzinálló külső cipőtalp, talp átszúródás elleni védelem, vízlepergető (nem vízzáró)
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Javasolt:
- Raktározás és logisztika
Alkalmazható:
- Villanyszerelés (feszültség: 1000 V)
- Fűtés- és szellőzőrendszerek szerelése
- Általános ipar
- Garázsok
- Vízvezeték- és gázszerelés
- Ácsmunkák/asztalosmunkák
Szín | Fekete |
Méret | 41 |
Cipő felsőrész anyaga | Bőr |
Biztonsági kategória | S1P |
Szabványok | ISO 20345 |
ISO | 20345 |