Univerzális sorjátlanító szerszám Univerzális sorjátlanító szerszám
Sorjátlanító szerszám
UNIVERZÁLIS-SORJÁZÓ-D3-19MM
Cikksz.
1952001441
EAN 4062856274468
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
Sorjátlanításhoz, élletöréséhez, valamint sérült menetek, csavarok, csövek stb. javításához.
Ötvözött volfrámacélból készült penge (HRC 75 UP)
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási területNemesacélhoz, edzett acélhoz, vörösrézhez, sárgarézhez, fához, üvegszálas anyaghoz, kemény műanyaghoz stb.
Belső négyszög hajtás | 1/4 col |
Kihajtás módja | Hatlapú |
Min. átmérő | 3 mm |
Max. átmérő | 19 mm |
Min. fordulatszám | 0 Ford/perc |
Max. fordulatszám | 60 Ford/perc |
Terméktömeg (darabonként) | 120 g |