Pofás fejű kihúzható emelőrúd, gépjármű
Kihúzható emelőrúd, csőrös fej, jármű
TELESZKÓPOS-FESZÍTŐVAS-ÁLLÍTHATÓ-400MM
Cikksz.
1952001440
EAN 4062856304936
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
Rugalmasan állítható fémből készült feszítővas a maximális erőátvitelhez szűk terekben, az autóipar területén.
- A feszítővas feje 180°-ban elforgatható, és a fejen lévő nyomószerkezettel biztonságosan rögzíthető.
- A kar hossza 10 mm-es lépésekben nyomógombbal állítható.
- A hegyes pofa még kis hézagok esetében is optimális használatot biztosít.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Hosszúság | 265 mm |
2. hosszúság | 400 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 830 g |