W2 ALKATRÉSZMOSÓ FOLYADÉK
Alkatrészmosó folyadék W-Clean
W2 ALKATRÉSZMOSÓ FOLYADÉK 5 L
Cikksz.
0995000005
EAN 4056807179957
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
A Würth Shopok raktárkészletének megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be.
Kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat a következő számon: (23) 418-130.
Még nem partnere a Würthnek vagy nincs hozzáférése az Online-Shophoz? Regisztráljon néhány lépésben. Sikeres regisztráció után azonnal hozzáférhet a raktárkészletekhez és az árakhoz, valamint azonnal leadhatja rendelését.
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Erős oldó erejű, több célú tisztító folyadék
- Nem támadja meg a fémeket és a fényezést
Megjegyzés
A műanyag részeket megtámadhatja, ezért használat előtt végezzen próbát.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Útmutató
A tisztítandó alkatrészeket a mosófolyadékkal, ecset segítségével mossuk le. A csepegtető tálcára helyezett, megtisztított alkatrészek 5-10 perc után zsír- és olajmentesek, valamint szárazak lesznek.
Űrtartalom | 5 l |
Szín | Színtelen |
Sűrűség/feltételek | 0,8 g/cm³ / 15 °C-on |