LED munkalámpa, 60 W Ergopower
LED munkalámpa, 60 watt, Ergopower
MŰHELYLÁMPA-LED-HÁLÓZATI-60W-2DB-ALJZAT
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nem kell cserélni az izzókat a hosszabb élettartam miatt
A fényforrást nagy teljesítményű SMD LED biztosítja
Erős kialakítású házban
Alumíniumból készült
A teljes fénykapacitás azonnal rendelkezésre áll
A fényáram 2 különböző módban állítható:
4300 lumen Magas fényerősségű módban / 2100 lumen Alacsony fényerősségű módban
Adatlapok(X)
Min színvisszaadási mutató (CRI) | 70 |
Fényáram | 4600 lm |
Színhőmérséklet | 6500 K |
IP érintésvédelemi osztály | IP 54 |
Ütésállóság | IK09 |
Kábeltípus | H07RN-F3G1,5 mm² |
Vezetékhossz | 5 m |
Érintésvédelmi osztály | I. védelmi osztály / védőföldelés |
Min./max. névleges feszültség | 220 / 240 V/AC |
Min./max. frekvencia | 50 / 60 Hz |
Dugós csatlakozó | 1 biztonsági csatlakozódugó, 16 A |
Névleges teljesítmény | 60 W |
Szélesség x magasság x mélység | 293 x 293 x 81 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!