Merev elektromos szerelőcső, WPKu-EM-F Egyik oldalon formázott karmantyúval
Merev, metrikus elektromos szerelőcső, WPKu-EM-F
ELEKTROMOS-SZERELŐCSŐ-WPKU-EM-F-EN40-3M
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
VDE 0605 és DIN EN 61386-21
Adatlapok(X)
Felületre szereléshez – közepesen nyomás és ütésálló követelményekhez
Külső átmérő | 40 mm |
Belső átmérő | 36 mm |
Elektromos védőcső besorolási kód | 3321 |
Terhelőerő 5 cm-nél | 750 N |
Ütésállóság 100 mm esetén | 2 kg |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -5 eddig: 60 °C |
Rúdhossz | 3 m |
Kivitel | Egyik oldalon formázott karmantyúval |
Szín | Szürke |
Anyag | Polivinil-klorid - kemény PVC |
Lángálló | Igen |
Halogénmentes | Nem |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!