Kábelcsatorna VKW standard Előre meghatározott töréspontokkal a rudakon
Kábelcsatorna VKW normál
KBLCSTRN-VKW-(R7030)-SZÜRKE-H30MMXW30MM
Cikksz.
097373030
EAN 4038898713029
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
- Padlóperforáció
60 mm szélességig egytartós, 80 mm-es szélességtől kéttartós
- Huzaltartó fülek 60 mm-es magasságtól
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Magasság | 30 mm |
Szélesség | 30 mm |
Rúd szélesség | 5,5 mm |
Ékhorony szélesség | 4,5 mm |
Csatornahosszúság | 2 m |
Max. hőállóság | 60 °C |
Szín | Kőszürke, RAL 7030-hoz hasonló |
Anyag | PVC – polivinil-klorid |
Gyúlékony | Önkioltó az UL94 V0 szerint |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!