Rugalmas kábelcsatorna
Kábelcsatorna, flexibilis
FLEXIBILIS KÁBELVEZETŐ CSATORNA 40X40 MM
Cikksz.
097344040
EAN 4038898718734
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
A kerek modellekkel szemben a szögletes forma kb. 30%-kal nagyobb befogadóképességet biztosít
- Kiemelkedő összeszerelési tulajdonságok a mozgatható alkatrészek egységesítéséhez (pl. ajtók, stb.)
- Kétoldalas ragasztószalag a kábelcsatorna alaplapján
- Egyszerű kábelbeépítés kiegészítő szerszámok nélkül
- Egysoros lyukazás az alaplapon (hosszirányú lyukak, 4,5 x 8 mm)
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Kábelfektetés vezérlőszekrényekben
Magasság | 40 mm |
Szélesség | 40 mm |
Csatornahosszúság | 0,5 m |
Max. hőállóság | 80 °C |
Szín | Világosszürke RAL 7035 |
Anyag | ABS |
Gyúlékony | Önkioltó az UL94 V2 szerint |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!