ELMO® kábel rendszerezőtartó
Kábel gyűjtőtartó ELMO
ELMO KÁBELGYŰJTŐ 114X19X65
ELMO
Cikksz.
0971660001
EAN 4038898183587
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
A kábelek álmennyezeteken és falakon keresztül történő elvezetéséhez
Szabadon hozzáférhető rögzítési pont, így nincs szükség további beütőszerszámra
Önműködő zárszerkezet
Manuálisan nem nyitható és nem zárható
Rendkívül lapos kivitelezés
Használható korlátozottan hozzáférhető helyeken is
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Kábelek száma | 10 darab |
Kábeltípus | NYM 3 x 1,5 mm² |
Kivitel | Csavaros szegdübelek nélkül |
Furatátmérő | 6 mm |
Magasság | 45 mm |
Min./max. hőállóság | -30 eddig: 80 °C |
Lángálló | Igen |
Lángállóság feltétel | 700°C-on |
Szín | Világosszürke RAL 7035 |
Anyag | PA – Poliamid |
Halogénmentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |