Fém távtartó kapocs, M6 menettel
Csavaros távtartó bilincs fémből, M6 menettel
FÉM-MENETES-TÁVTRTÓ-BILINCS-M6-(28-29MM)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A jelentés a Würth online webáruházban van elmentve
Működésmegtartási osztály E30 és E90 osztály. Standard telepítőrendszerek a DIN 4102 12. fejezetének megfelelően
Adatlapok(X)
Acélborítású csövek telepítésére (egypontos rögzítés; figyelem, ez nem része a szakértői jelentésnek), valamint tűzvédelmi kábelek fektetésére.
Min./max. befogási tartomány | 28-29 mm |
Menettípus x névleges átmérő | M6 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!