Rendszer-műhelykocsi, BASIC 8.4
Műhelykocsi, Basic 8.4
MŰHELYKOCSI-BASIC-8.4-3FIÓK-RAL2008
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A kocsi könnyen mozgatható
Masszív oldalsó fogantyú
Tartozékok széles köre
A műhelykocsi az adott alkalmazásnak megfelelően, különböző tartozékok használatával átalakítható
Teljesen kihúzható fiókok, kétfunkciós zárrendszer
- Hengerzáras központi zár
- Egykezes kioldás, az egyéni fiókzárak megakadályozzák a fiókok véletlen kinyílását
Rendszer rácsméretek fiókokhoz | ||
Cikksz. | Fiók | Rácsméret |
0962 641 060 - 0962 641 063 | 1-3 | |
4-6 | ||
0962 641 070 - 0962 641 073 | 1-5 | |
6-7 | ||
0962 641 080 - 0962 641 083 | 1-7 | |
8 |
Adatlapok(X)
Szín | Világos vörösnarancssárga RAL 2008 |
Szélesség x mélység x magasság (külső méret) | 665 x 393 x 964 mm |
Fiók kivitel | 3 fiók, Szé 466 x Mé 336 x Ma 69 mm |
Görgők száma | 4 darab |
Tekercsek kialakítása | 1 önbeálló görgő fékkel (D: 100 mm) |
Bevonat | Por szórt |
Fiókok száma | 3 darab |
Anyag | Lemezacél |
Kihúzási mód | Teljesen kihúzható |
Teherbírás | 250 kg |
Fiók teherbírás | 25 kg |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!