Szigetelő szőnyeg Áram alatt lévő alkatrészeken végzett munkákhoz az EN 61111 előírásai szerint
Szigetelő szőnyeg
SZIGETELŐ SZŐNYEG-VÉGTELEN-4MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- EPDM gumiszőnyeg áram alatt lévő alkatrészeken végzett munkákhoz
- Csúszásmentes felület a finom bordázásnak köszönhetően
- Ellenálló olajokkal és vegyszerekkel szemben
- Színkódolással a szőnyeg hátoldalán
A szőnyeg méretre vágása az ügyfél igényei szerint történik. A termékek cseréje nem lehetséges.
A szőnyeg egyedi hosszakban rendelhető, PU 10 = 10 cm, maximális hossz: 10 méter / VE 1000
A vegyszerekkel szembeni ellenállást eseti alapon kell ellenőrizni.
Adatlapok(X)
Nagyfeszültségű területeken, pl. nagyfeszültségű berendezéseknél és nyitott kialakítású kapcsolóberendezéseknél.
Kivitel | Személyre szabott |
EN szabvány | BS EN 61111:2009 |
Osztály | 2 - Működési feszültség < 17000 V |
Hosszúság x Szélesség x Vastagság | 100 x 1000 x 4 mm |
Szín | Fekete |
Anyag | Gumi |
Min./max. hőállóság | -30 eddig: +80 °C |
Terméktömeg (darabonként) | 50 g |