Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Fém keretrögzítő dübel WUL8

Fém keretrögzítő dübel, WUL8
TOKRÖGZ-FÉM-(WU-L)-TX20-100-8X132

Cikksz. 0910428132

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Fém keretrögzítő dübel WUL8

Cikksz. 0910428132

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Menny.

Csom. egys.

x100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ablak szereléséhez minden tömör anyagba, szűk alsó falcú profilokhoz kis fejátmérővel. D-fejű csavar, TX20 hajtás

Ablak szereléséhez minden tömör anyagba, szűk alsó falcú profilokhoz kis fejátmérővel. D-fejű csavar, TX20 hajtás

  • A kis fejátmérő jóvoltából szűk alsó falcú profilokhoz is használható

  • Gyors, gazdaságos átmenő szerelés

  • Feszültségmentes, távtartós szerelés

  • TX20 hajtással gépi szerelés is lehetséges

  • Elveszíthetetlen cink-présöntvény kúp

  • Rögzítő bütyök üreges profilokhoz és elfordulás ellen

  • Kis átmérőjű furat, gyors fúrás betonba

  • Fém keretrögzítő dübel kis terhelésekhez

  • Kiválóan megfelel a célnak beton, tömör tégla falazat, terméskő felületekben

  • Hüvely: Acéllemez, Al/Zn bevonatú

  • Csavar: Acél, fehérre horganyzott

  • Kúp: Cink formaöntvény
Megjegyzés

Szerelési útmutatás/RAL Minőségbiztosítási Szervezet:


A szerelvénynek az ablakra ható összes erőt biztonságosan át kell adnia a szerkezetnek. Ez azt jelenti, hogy a teljes terhelés kiszámításához figyelembe kell venni pl. az ablak terhelését, a szélterhelést és a munkaterhelést (lásd DIN 1055). Az érvényes építési rendeletek előírásai szerint az épületeket és azok elemeit úgy kell megtervezni, hogy azok ne veszélyeztessék az emberi életet és egészséget, vagy ne jelentsenek kockázatot a lakosságra. Az ablakok rögzítése szintén meg kell feleljen ezeknek a követelményeknek. Az alkalmazáshoz az 51, 52, 53 és 55 típusjelű dübelt ajánljuk.



Ablakfalak a DIN 18056 szerint:


Ez a szabvány legalább 9 m² felületű és minimum 200 cm oldalhosszúságú ablakfalakra vonatkozik, melynek elemei a tartószerkezet (keret, keresztrudak) és a kitöltés (pl. üvegezés). Ez a szabvány az üvegtéglákból épített falakra nem vonatkozik. Az alkalmazáshoz műszaki engedéllyel rendelkező dübeleket javaslunk.

Termékinformációk

Katalógusoldal(X)

Katalógusoldal PDF-ként 1

Lapozható katalógus

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Fa, műanyag és alumínium ablak- és ajtókeretek rögzítéséhez


Kifejezetten alkalmas tömör felületekhez


Szűk alsó falcú műanyag és alumínium profilok max. 13 mm szélességig

Dübelátmérő

8 mm

Dübelhossz (l) (l)

132 mm

Kihajtás módja

Belső-TX

Furatátmérő az alkatrészben (d f)

8,5 mm

Fúrószár névleges átmérő (d 0)

8 mm

Illesztési mélység (h nom)

30 mm

Bevonat

Horganyzott

Anyag

Acél

Furatmélység (h 1)

35 mm

DIN

18056

Fej típusa

Lencsefej

Max. rögzítési magasság (t fix)

100 mm

Belső meghajtó

TX20

Üzemi adatok
Dübelátmérő [mm]8
Ajánlott húzó igénybevételBeton ≥ C20/25Frec. [kN]0,4
Tömör tégla0,4
Függőlegesen perforált téglaMax. 0,15 a téglák alakjától és szilárdságától függően
Üreges mészhomok tégla0,3
Gázbeton0,1
Ajánlott keresztirányú igénybevételBeton ≥ C20/25Frec. [kN]0,3
Tömör tégla0,3
Függőlegesen perforált téglaMax. 0,4 a téglák alakjától és szilárdságától függően
Üreges mészhomok tégla0,3
Gázbeton0,2

Jellemző értékek

Legkisebb beállítási mélység

hnév,min ≥ [mm]

30

Furatmélység

h1 ≥ [mm]

= becsavarási mélység + 5 mm

Fúrószár névleges átmérője

d0 [mm]

8

Furatátmérő az alkatrészben

df [mm]

8,5

Csavarátmérő

dscr [mm]

5

Meghúzási nyomaték

Tszer [Nm]

5

Cikksz. Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Katalógusoldal

Katalógusoldal PDF-ként  | 

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk