Furnér foltok
Furnér foltok
FA JAVÍTÓCSÓNAK (LUCFENYŐ 68,5MM)
Cikksz.
0907502
EAN 4011231854931
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
Gyantahólyagok, karcolások, csomók és a fa egyéb tökéletlenségeinek javításához.
- 3 különböző méret
- 4 különböző fafajta
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Hosszúság (l1) | 68,5 mm |
Szélesség (b1) | 8 mm |
Magasság (h1) | 13 mm |
Méret | 2 |
Anyag | Lucfenyő |