Cápatipli Zebra Shark® perem nélkül
Cápatipli, perem nélkül
CÁPATIPLI-MÜA-PEREM.NÉLKÜL-8X51
ZEBRA-SHARK
Cikksz.
090600851
EAN 4024835774840
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
Univerzális dübel majdnem az összes fajtájú építőanyagban történő rögzítésekhez (alacsony terhelési tartomány)
- Teljes mértékben ellenálló rothadással, időjárási hatásokkal és öregedéssel szemben
- Hőálló -40 °C-tól +100 °C-ig
- Szín: Gyöngyházpiros
- Az előre kialakított menetnek köszönhetően a WÜPOFAST-csavarnak alacsony a behajtási nyomatéka
- Elfordulás elleni biztosítás a hosszanti záróperemek miatt
- Egy csavarátmérő használható, függetlenül az alkalmazási területtől
- Üreges kövekben és téglákban a terpesztőszegmensek összecsomózódása, ill. kihajlása miatt formazárás alakul ki
- Előre kialakított menet a fejben
- Hármas felosztás formazáró vagy erőzáró rögzítésekhez
- A szárnyak meggátolják az elfordulást tömör és üreges téglában
- A szereléshez javasoljuk az ASSY-D dübelcsavart
Alkalmazási terület
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
- Alkalmazható a lehető legnagyobb csavarátmérővel tömör és üreges téglákban, ezáltal mindig magas rögzítési értékeket biztosít
- Gipszkartonlapokban, préselt forgácslapokban, falapokban stb.
- Tőcsavarokkal, kampókkal, gyűrűs csavarokkal, WÜPOFAST-csavarokkal, ECOFAST-csavarokkal, facsavarokkal (pl. ASSY-D) való felhasználáshoz
Dübelátmérő | 8 mm |
Anyag | PE - polietilén |
Szín | Piros |
Szükséges csavarátmérő | 6 mm |
Dübelhossz (l) | 51 mm |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 8 mm |
Furatmélység (t) | 60 mm |
Illesztési mélység (h s) | 51 mm |
Szükséges csavarhossz (l s) | Felépítmény vastagsága (+ vakolat vagy szigetelőanyag vastagsága) + dübel hossza + csavarátmérő |
Üzemi adatok | ||||||||||
Dübelátmérő [mm] | 5 | 6 | 71) | 71) | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
Ajánlott terhelhetőségek2) | Beton ≥ B25; C20/25 | Frec. [kN] | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 1,1 | 1,3 |
Tömör tégla ≥ Mz12; KS12 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,45 | ||
Függőlegesen perforált tégla ≥ Hlz123) | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | ||
Üreges mészhomok tégla ≥ KSL123) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | ||
Gázbeton PB2; PP23) | 0,04 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | ||
Gipszkarton, d = 12,5 mm | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Gipszkarton, d = 25 mm | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
Horzsakő | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | ||
1) A 7 mm-es átmérőjű még mindig előformázott menet nélkül. 2) Ezek az értékek a legnagyobb csavarátmérőjű facsavarok használata esetén érvényesek. 3) A furatot hagyományos módon készítse (ne ütvefúrással). |
Jellemző értékek | |||||||||
Csavarátmérő | dscr [mm] | 3,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8-10 | 10-12 |
Csavarátmérő lemezszerű építőanyagok esetén | dscr 2 [mm] | 3 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8 | 10 |
Csavarhossz | = dübel hossza + rögzítendő anyagvastagság + csavarátmérő + bármilyen vakolat/szigetelés vastagsága | ||||||||
Névleges fúrási átmérő | dfur [mm] | 5,0 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Furatmélység | t ≥ [mm] | 40 | 45 | 45 | 60 | 60 | 70 | 80 | 85 |
Beágyazási mélység | hS ≥ [mm] | 30 | 35 | 35 | 50 | 50 | 60 | 70 | 75 |
Furatátmérő az alkatrészben | dconstr ≥ [mm] | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7 | 10,5 | 12,5 | 14,5 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!