Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kézi kefe készlet

Kézi hengerkefe készlet, 2 darabos
TISZTÍTÓKEFE-KÉSZLET -D15/23MM-2DB

Cikksz. 0903990002
EAN 4047376788619
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kézi kefe készlet

Cikksz. 0903990002
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
  • Furatokból furatpor kitisztítására
Megjegyzés

Furattisztító pumpával együtt való alkalmazásra

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Külső átmérő

15 mm

2. külső átmérő

23 mm

Alkatrészek száma

2 darab

Sörte anyaga

Nejlon

Fogantyú anyaga

Acél

Terméktömeg (darabonként)

55 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk