WIT-AS horgonycsavar, horganyzott acél WIT-VM 250 injektáló rendszerekhez
Horgonycsavar, WIT-AS, horganyzott acél
MENETES-SZÁR-(WIT-AS)-(A2K)-10-M8X110
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Gázbetonba, csak a WIT-SH 18/95 perforált hüvellyel használható!
ALLROUNDER WIT-VM 250 injektáló rendszer, falazat + WIT-SH perforált hüvely, európai műszaki jóváhagyás: ETA-13/1040
Adatlapok(X)
- A WIT-AS horgonycsavar, ALLROUNDER WIT-VM 250” injektáló rendszerhez használható falazat – tömör és üreges tégla, gázbeton esetén
- A WIT-AS horganyzott acél száraz beltéri területeken használható
Metrikus dübelátmérő | M8 |
Szilárdsági osztály | 5,8 |
Dübelhossz (l) (l) | 110 mm |
Rögzítési magasság (t fix) | 10 mm |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 10 mm |
Effektív rögzítési mélység (h ef) | 93 mm |
Fúró névleges átmérője, szitahüvely (d 0) | 18 mm |
Effektív rögzítési mélység, hüvely (h ef) | 95 mm |
Furatmélység (h 0) | 100 mm |
Szitahüvelyhez | WIT-SH 18/95 |
Szükséges befecskenedezett habarcs | WIT-VM 250 |
Engedély | ETA-13/1040 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!