FILL & CLEAN keverőszár
Fill & Clean keverőszár
KEVERŐSZÁR-MÜA-WIT
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A két „WIT kartus tartalmának” összekeveréséhez
A kartus tisztításához oldalsó keverőprofil használható. A kartus ezt követően a kupak segítségével visszazárható.
Az alábbi injektált vegyi habarcsokhoz:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100
- WIT-EXPRESS
- ALLROUNDER WIT-VM 250
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150
- BASIC WIT-PM 200
- WIT-NORDIC
Az alábbi habarcs patronokhoz:
- Koaxiális (1:10): 150 ml, 330 ml, 420 ml
- Tömlőfólia (1:10): 300 ml
Alkalmas keverőszár-hosszabbítók:
- WIT-MV keverőszár-hosszabbító, merev, 10 x 200 mm
- WIT-MV keverőszár-hosszabbító, merev, 10 x 2000 mm
- WIT-MV keverőszár-hosszabbító, rugalmas, 10 x 2000 mm
Adatlapok(X)
Hosszúság | 21,5 cm |
Átmérő | 8 mm |
Szín | Piros |
Injektált habarcshoz | WIT-EA 150 |
Kartusmérethez | Koaxiális (1:10) + 150 ml |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!