Big Bag, standard Szegéssel és rögzítőpántokkal
Big Bag, bevonat nélküli
BIG-BAG-STANDARD-90X90X110CM-1200KG
Cikksz.
0899801000
EAN 4053479268446
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
- Négy emelőhurokkal (hossza: 25 cm)
- Terhelhetőség (biztonságos üzemi terhelés, SWL): 1 200 kg
- Biztonsági tényező, SF: 5:1
- Anyagvastagság: 150 g/m²
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Hosszúság | 90 cm |
Szélesség | 90 cm |
Magasság | 110 cm |
Űrtartalom | 0.89 m³ |
Anyag | Polipropilén |
Kivitel | Bevonat nélküli |
Teherbírás | 1200 kg |