Szemeteszsák Összehúzópánt nélkül
Nagy méretű szemeteszsák, összehúzópánt nélkül
SZEMETESZSÁK-ERŐS-700X1100X0,04-KÉK
Cikksz.
0899800550
EAN 4048539265800
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
- A legkorszerűbb gyártási technológiák a folyamatos kiváló minőség érdekében
- Szakadásálló LDPE fólia különböző célokra és alkalmazásokhoz
- Különböző színekben kapható
- A gyártási folyamat miatt kis mértékben eltérhetnek a színek
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Űrtartalom | 120 l |
Anyagvastagság | 40 µm |
Tűrés, anyagvastagság (+/-) | 4 µm |
Szélesség | 700 mm |
Hosszúság | 1100 mm |
Szín | Kék |
Anyag | PE - polietilén |
Kivitel | Erős |