Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Poliészter pántok a Spannfix pántolórendszerhez

Spannfix poliészter szalag
PÁNTOLÓSZ-SPANNFIX-POLIÉSZTER-B16-L850M

Cikksz. 0899713850
EAN 4038898836414
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Poliészter pántok a Spannfix pántolórendszerhez

Cikksz. 0899713850

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 2 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Rugalmas poliészter pántok anyagok széles skálájának pántolásához vagy kötegeléséhez

Az acélhevedereknél ötször könnyebb


Útközben is ideálisan használható



Egyszerűen rögzíthető kézzel, vagy feszítő használatával


  • Könnyen utánfeszíthető, ha a csomagolt áruk térfogata csökken

  • Hosszú használati időszak alatt sem lazul meg


UV- és időjárásálló



Vegyszerekkel szemben nagymértékben ellenálló



Nem hagy maga után karcolásokat vagy rozsdapöttyöket


A pántolás kíméli a termékeket



Újrafelhasználható szalag


Kitűnő ár–érték arány



Éles peremek nélkül


  • Nincs sérülésveszély

  • Minden formához jól alkalmazkodik
Megjegyzés

Az ütéseknek kitett rakományok további pántolást igényelhetnek.



Kötegelt árucikkek rakfelületen való rögzítése esetén csúszásgátló szőnyegek és rögzítőhevederek használata szükséges a megfelelő rögzítés érdekében.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A Spannfix poliészter pántolással akár nagy és nehéz elemek is (csövek, állványzat, fa, természetes kő, raklapos árucikkek stb.) gyorsan és biztonságosan pántolhatók. A pántolás ideális mindenfajta árucikk rakfelületen való kötegeléséhez is.

Szakítóerő

500 daN

Szalagszélesség

16 mm

Anyagvastagság

1 mm

Befogószalag anyag

PES – poliészter

Tekercshossz

850 m

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Spannfix pántolórendszer, 16 mm-es

SPANNFIX PÁNTOLÓSZETT-850M-16MM

A pántolás akár 500 kg extrém terhelést is kibír
x 1 db
Szalagkapocs Spannfix pántolórendszerhez

SZALAGSZORÍTÓ 16MM

x 1000 db
Adagoló Spannfix pántolórendszerhez

SPANNFIX-LECSÉVÉLŐ-PÁNTOLÓSZETTHEZ

x 1 db
Feszítő Spannfix pántolórendszerhez

SZORÍTÓ-SPANNFIX-KEGÉSZÍTŐ-(9-19MM)