Poliamid/pamut durva kötésű kesztyű
Durvakötött kesztyű, poliamid/pamut
VÉDŐKESZTYŰ KÖTÖTT 11-12
Cikksz.
0899400030
EAN 4011231843263
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
Univerzális, robusztus kesztyű száraz alkalmazásokhoz
Varrat nélküli, kétrétegű, körkötött kivitel
- Belső rész: kényelmes pamut bélés
- Külső rész: Robusztus, kopásálló nylon
Csúszásbiztos, vinil pettyezett bevonat a tenyérrészen és vinil erősítésű ujjak
Jó kopásállóság és súrlódással szembeni ellenállás
Jól véd a hő és a hideg ellen
II. kategória
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
- Alkalmas közepes és nagy mechanikai igénybevételre
- Minden száraz építési munkához
- Acéllemez, műanyag és fém feldolgozáshoz
- Kiszedési és csomagolói munkához, szereléshez
- Fafeldolgozáshoz
- Mezőgazdasági és erdészeti munkákhoz
Méret | 10 |
Szálsűrűség | 7 |
Bélés anyaga | Poliamid/pamut |
Anyag bevonata | PVC pettyes |
Kategória | 2 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!