Zajvédő fültok, WNA 300 Nagyon jó szigetelési tulajdonságokkal és állítható magasságú fejpánttal
Zajvédő fültok, WNA 300
FÜLTOK (WNA 300) (SNR 37)
Cikksz.
0899300420
EAN 4061975355676
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
Nagyon jó szigetelési tulajdonságokkal és állítható magasságú fejpánttal
Nagyon kényelmes
Párnázott fejpánttal és puha zajszigetelő párnákkal
Bármilyen fejformához igazodik
Állítható magasságú pántok
Erősen zajos területeken alkalmazható
Nagyon magas jel-zaj viszony (SNR) érték
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Ideális a max. 116 dB-es zaj zajtartományokhoz
SNR csillapítási érték | 37 dB |
L csillapítási érték | 27 dB |
M csillapítási érték | 35 dB |
H csillapítási érték | 39 dB |