Zajvédő fültok, WNA 100 Jó szigetelési tulajdonságokkal és állítható magasságú fejpánttal
Zajvédő fültok, WNA 100
FÜLTOK (WNA 100) (SNR 27)
Cikksz.
0899300400
EAN 4061975355706
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
Nagyon kényelmes
- Párnázott fejpánttal és puha zajszigetelő párnákkal
- Rendkívül lapos és könnyű
Bármilyen fejformához igazodik
Állítható magasságú pántok
Közepes zajtartományokhoz használható
Közepes jel-zaj viszony (SNR) érték
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Ideális a max. 106 dB-es zajszintű területekhez
SNR csillapítási érték | 27 dB |
L csillapítási érték | 18 dB |
M csillapítási érték | 25 dB |
H csillapítási érték | 29 dB |