Hallásvédő füldugó, x-100
Hallásvédő füldugó, x-100
FÜLDUGÓ X100
Cikksz.
0899300331
EAN 4046778690094
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
Ergonomikus, kúposra formált, egyszer használatos füldugó rendkívül zajos környezetbe
Kiemelkedő szigetelési tulajdonságok
Kiváló beszédértés
Magas kényelmi komfort hosszan tartó használatnál
A zárt felület megakadályozza az idegen testek és a szennyeződés részecskék behatolását a füldugó anyagába
A rányomott X forma számos előnnyel jár:
- Csökkenti a füljáratban az illeszkedéskor fellépő nyomást
- Lágy, optimális illeszkedés a füljárathoz
- Gyors és egyszerű beillesztés
- Egyszerű kivétel
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Hosszú távú zajszennyezéssel járó alkalmazásokhoz
SNR csillapítási érték | 37 dB |
L csillapítási érték | 34 dB |
M csillapítási érték | 35 dB |
H csillapítási érték | 36 dB |
Tartály | Egyszer használatos adagoló |
Kivitel | Páronként műanyag zacskóban |
Füldugók száma | 200 Pár |
Szín | Neonzöld |
Szabványok | AS/NZS 1270 |