Védősisak SH-6 modell
Védősisak BASIC SH-6
VÉDŐSISAK SÁRGA SH-6
Cikksz.
0899200760
EAN 4050641566102
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
A Würth Shopok raktárkészletének megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be.
Kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat a következő számon: (23) 418-130.
Még nem partnere a Würthnek vagy nincs hozzáférése az Online-Shophoz? Regisztráljon néhány lépésben. Sikeres regisztráció után azonnal hozzáférhet a raktárkészletekhez és az árakhoz, valamint azonnal leadhatja rendelését.
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
EN 397 szerint
- HD Polietilén anyagból
- Robosztus kivitel, a sisaktető környezetében erősítve
- 440V váltakozó feszültségű villamos vezeték érintése elleni védelem
- Vízelvezető perem az esős időkre
- 6 ponton rögzített állítható bőségű (53-62 cm) és magasságú kosár
- Körbefutó izzadságszalag nagy nedvszívó képességgel
- -20 °C és +50 °C között használható
- Védelmet nyújt fémolvadékok fröccsenése ellen
- Súly: 390 gr
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Szín | Sárga |
Min./max. méret | 53 cm-61 cm |
EN szabvány | 397 |
Min. hőmérsékleti feltételek | -20 °C |