Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Cetus® védőszemüveg

Védőszemüveg, Cetus
CETUS VÉDŐSZEMÜVEG ÁTTETSZŐ
CETUS

Cikksz. 0899102320
EAN 4045989887552

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Cetus® védőszemüveg

Cikksz. 0899102320
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
Sportos, dinamikus, divatos megjelenés és tökéletes védelem

Tökéletes fedi a szemet



Különleges lencse technológia kiváló minőségű bevonattal


  • Torzításmentes látást biztosít

  • A lencse kívül rendkívül karcolásálló, belül párásodásmentes borítású

  • 100% UV védelem (400 nm-ig)


Innovatív szár technológia


Kényelmes viselet és biztonságos illeszkedés a rugalmas kétkomponensű szárrésznek köszönhetően

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Biztonsági lencsék színe

Víztiszta

Biztonsági lencsék anyaga

Polikarbonát

UV védelem

400 nm

EN szabvány

166
170

Mechanikai szilárdság

F (45 m/s)

Biztonsági lencse jelölés

2C-1,2 W 1 FT

Terméktömeg (darabonként)

38 g

Üvegtábla védőbevonat

Tartósan páramentes belső tér
Rendkívül karcolásálló a külső oldalon

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk