Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

SOFT térdvédő párnák Sima és érzékeny felületeken történő munkavégzéshez

Térdvédő, SOFT 22
TÉRDVÉDŐ-KEVLAR-SOFT-EN14404

Cikksz. 089903030
EAN 4045989372508

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
SOFT térdvédő párnák Sima és érzékeny felületeken történő munkavégzéshez

Cikksz. 089903030
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
A DIN EN 14404 előírásai szerint tanúsított



300 g/m² Kevlar® anyagból készült rendkívül kopásálló felület



Nagyon kényelmes


  • A párna rövid idő alatt alkalmazkodik a térd formájához

  • Kis tömeg (kb. 250 g/pár), könnyű és biztonságos


Nincs egyoldalú nyomás és nem vág be a térdhajlatba


A kloroprén szíjak révén univerzálisan állítható, kiváló minőségű tépőzár



A kis anyagvastagság ellenére maximális csillapítás a 12 mm-es szendvics kivitel révén



Kiváló minőségű anyag


  • 3 mm vastag vízálló kloroprén, hőtartó és megvédi az ízületeket és az izmokat a hidegtől

  • Strapabíró LYCRA® bevonat véd az erős verejtékezéstől és gyorsan szárad. A párnák közvetlenül a bőrre is felerősíthetők

  • A nagy szakítószilárdság melletti rugalmasság érdekében minden varratot elasztikus fonallal varrtak

A DuPontTM és Kevlar® az E. I. du Pont de Nemours & Company és a leányvállalatai védjegyei és bejegyzett védjegyei. A LYCRA® az Invista, Wilmington bejegyzett védjegye.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Ideális pl. burkolók, villanyszerelők, tetőfedők, állványozók, építőmunkások, fémmunkások, szerelők, gépészek, kertészek számára

Anyag

Kevlar®

Rögzítőszalag anyaga

Kloroprén

Szín

Fekete

EN szabvány

14404

Alkatrészek száma

1 Pár

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk