EPDM tömítőszalag ragasztó
EPDM tömítőszalag ragasztó
RAGASZTÓ EPDM SZALAGHOZ 600 ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kitűnő anyagkompatibilitás
Az alacsony oldószertartalmú formula azt jelenti, hogy szinte minden szokványos épületfelületen használható, pl. Styroduron is.
Nagyon rugalmas
Rugalmas EPDM fóliákkal együtt használva az épületmozgások optimálisan kompenzálhatók.
Jó tapadási tulajdonságok
Kissé nyirkos (nem nedves) felületekre is tapad.
Kiváló stabilitás
Az anyag nem fut meg a falazaton.
Sav-, izocianát- és szilikonmentes
Szagtalan
- Tárolás: szorosan lezárt eredeti csomagolásban, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, száraz, közvetlen napfénytől védett helyen.
- Az EPDM tömítőszalag ragasztó, a Flexband ragasztó és a Flexband Plus ragasztó nem érintkezhet nedves körülmények között.
- Ne használjon EPDM tömítőszalagot olyan felületeken, amelyeket előzetesen butil és bitumen primerrel (cikksz.: 0982 875/876) kezeltek.
- Javasoljuk, hogy a nagyszámú különböző rendszerek miatt végezzen előzetes próbát a bitumenszalagokkal.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására. Kérjük, tekintse át a műszaki adatlapot!
Adatlapok(X)
Würth EPDM tömítőszalagok ablak- és ajtónyílásokhoz és más épületfelületekhez történő ragasztáshoz. Alkalmazható egyenetlen nyílásfelületeken is.
A kezelendő felület legyen tiszta, száraz, valamint zsírmentes. Az előkezelést illetően tekintse át a műszaki adatlapot.
Hordja fel az EPDM tömítőszalag ragasztót a felületre, majd egy fogazott spatulával törölje le. A fólia szélességétől függően a ragasztási szélességnek legalább 40 mm-nek kell lennie az épületen és legalább 30 mm-nek az anyagon, mindkét esetben 1 mm-es vastagsággal. Ha teljes felületi ragasztásra van szükség, vegye figyelembe a tervezési specifikációkat. Az átfedő fóliáknál legalább 10 cm átfedési szélességet kell fenntartani.
Ragassza az EPDM szalagot a felületre, és nyomóhengert használva enyhén nyomja rá, miközben biztosítja a feszültségmentes szerelést, és egy dilatációs hurok kialakítását. A fólia rányomása után a ragasztott réteg vastagságának min. 1 mm-nek kell lennie, és levegőzárványok nélkül, teljesen ki kell töltenie a ragasztónak. A szalagot a ragasztás után 30 percig be lehet igazítani.
Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
Űrtartalom | 600 ml |
Tartály | Tasak |
Kémiai bázis | Hibrid-poliuretán |
Szín | Fekete |
Sűrűség | 1,3 g/cm³ |
Száradási sebesség/feltételek | 2 mm/n / 23 °C és 50% relatív páratartalom |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 5 eddig: 35 °C |
Min./max. hőállóság | -30 eddig: +70 °C |
Szilikonmentes | Igen |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 12 Hónap / 20 °C-on |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!